アインツ
ランナーチャックEL(センサー無)
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-5
トラスコ品番
387-8817
材質
本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)
43
取付
3-M5
高さ(mm)
27
タイプ
センサー無
奥行(mm)
116
取付穴ピッチ(mm)
25×31.5
開き量(mm)
爪先端:17
内容量
1個
注意
※センサーの後付はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959685
CHK-EL1L-12
¥
37,084
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください