アインツ
ランナーチャックEX(センサー無)
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-6
トラスコ品番
387-8807
幅(mm)
54
取付
3-M6
高さ(mm)
147
タイプ
センサー無
奥行(mm)
30
取付穴ピッチ(mm)
32×43
開き量(mm)
爪先端:21
内容量
1個
注意
※センサーの後付はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28959694
CHK-EX1L-20
¥
42,904
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください