曜日別特売

吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-5

吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-5 - アインツ吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-5 - アインツ

ボディーのシャフト部を樹脂、固定部をアルミのハイブリッド構成にし、軽量化を実現しました。
内蔵スプリングによって衝撃を吸収します。
吸着パッドの装着も簡単に行えます。

トラスコ品番389-1530ストローク(mm)5取付接続:M10×1.0高さ(mm)43.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28959929VFILP-SS-5
1,626
909
1,000(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする