アインツ
スライド70BKT・W・Φ8
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
トラスコ品番
388-8377
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
100
高さ(mm)
16
奥行(mm)
16
適合サイズ(mm)
Φ8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960209
N01863-110
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください