当板・角型・黒・引込用

当板・角型・黒・引込用 - アインツ当板・角型・黒・引込用 - アインツ

MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。

トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960385CP-077
1,510
849
934(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする