アインツ
当板・ミニコン用
ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
材質
ニトリルゴム(設置面)
タイプ
ミニコンテナシリンダー用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960419
NCON-CP-01
387-8835
40
30
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28960437
NCON-CP-04
388-0424
42
89
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
28960446
NCON-CP-05
388-0420
42
108
15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28960455
NCON-CP-06A
388-0422
51
75
25.6
¥
12,936
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください