アインツ
当板・ミニコン用
ミニコンテナシリンダーロッドの先端に取り付けてご使用ください。
トラスコ品番
387-8834
材質
ニトリルゴム(設置面)
幅(mm)
40
高さ(mm)
19.7
タイプ
ミニコンテナシリンダー用
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960428
NCON-CP-02
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください