曜日別特売

チャックスペーサー・樹脂製・チャック用

チャックスペーサー・樹脂製・チャック用 - アインツチャックスペーサー・樹脂製・チャック用 - アインツ

ツールチェンジャーや、チャックタッチ金具等の取付る際の樹脂スペーサー。

トラスコ品番388-5266材質ジュラコン幅(mm)80高さ(mm)10タイプロボットハンド取付用奥行(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28960726ECP-031
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする