アインツ
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番
388-6780
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
75
高さ(mm)
48
タイプ
ツール側
奥行(mm)
23
可搬質量(kg)
~10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960778
OA-SSI
¥
9,918
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください