アインツ
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI
チャックワンタッチ(OA2-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番
388-6782
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
150
高さ(mm)
85.5
タイプ
ツール側
奥行(mm)
56
可搬質量(kg)
~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960787
OA-LAI
¥
22,638
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください