アインツ
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI
チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様
引込力(N):650
トラスコ品番
388-6777
幅(mm)
80
高さ(mm)
24
タイプ
ツール側
奥行(mm)
71.6
可搬質量(kg)
~10
押出力(N)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960805
OA1-SAI
¥
12,074
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください