アインツ
ティーコネクター#1・Φ20Φ20
SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。
T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
トラスコ品番
388-8368
幅(mm)
40
高さ(mm)
25
奥行(mm)
45
適合サイズ(mm)
Φ20・Φ20
適合サイズ
Φ20・Φ20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960927
N01861-305
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください