アインツ
D-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09
ツールチェンジャー用コネクターです。
トラスコ品番
388-8430
幅(mm)
30.8
高さ(mm)
15.5
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
12.6
コネクタ取付位置
ロボット側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28960979
OX-DS09
¥
548
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください