アインツ
ワイヤレスコネクター12P・ツール側
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
出力形式はNPN式となります。
トラスコ品番
388-9933
適合機種
OX-LBI
長さ(mm)
ハーネス:1000
幅(mm)
48
高さ(mm)
65
タイプ
ツール側
奥行(mm)
29
入出力点数
12点
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28961015
OX-RS12T1-LBI
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください