アインツ
ワイヤレスコネクター12P・ロボット側 OXR-RS12R-20
多関節ロボット用OXにご使用頂けます。
非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
トラスコ品番
388-9938
適合機種
OX-10/20
幅(mm)
47.9
高さ(mm)
54.5
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
28.8
入出力点数
12点+1点
コネクタ取付位置
ロボット側
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28961067
OXR-RS12R-20
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください