アインツ
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番
388-9930
適合機種
OX-A/B
幅(mm)
22
高さ(mm)
7.5
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28961085
OX-PS15
¥
14,014
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください