曜日別特売

単列円筒ころ軸受 NJ型

単列円筒ころ軸受 NJ型 - SKF(日本エスケイエフ)

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。

材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級内容量1個
全75種類を絞り込む
幅(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28962056NJ 202 ECP390-454011(内輪)15、(外輪)35
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
28962065NJ 203 ECP390-589312(内輪)17、(外輪)40
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
28962074NJ 204 ECP390-495114(内輪)20、(外輪)47
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962090NJ 205 ECP390-527315(内輪)25、(外輪)52
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
28962099NJ 206 ECP390-590416(内輪)30、(外輪)62
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
28962108NJ 207 ECP390-476117(内輪)35、(外輪)72
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
28962117NJ 208 ECP390-563418(内輪)40、(外輪)80
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
28962126NJ 209 ECP390-541319(内輪)45、(外輪)85
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962135NJ 210 ECP390-593820(内輪)50、(外輪)90
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
28962144NJ 211 ECP390-589421(内輪)55、(外輪)100
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
28962160NJ 212 ECP390-521822(内輪)60、(外輪)110
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
28962169NJ 213 ECP390-522323(内輪)65、(外輪)120
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
28962178NJ 214 ECP390-520124(内輪)70、(外輪)125
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
28962187NJ 215 ECP390-501825(内輪)75、(外輪)130
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
28962196NJ 216 ECP390-526526(内輪)80、(外輪)140
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
28962205NJ 217 ECP390-587728(内輪)85、(外輪)150
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962214NJ 218 ECP390-567230(内輪)90、(外輪)160
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
28962230NJ 219 ECP390-568832(内輪)95、(外輪)170
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
28962239NJ 220 ECP390-550334(内輪)100、(外輪)180
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962248NJ 221 ECP390-549836(内輪)105、(外輪)190
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
28962257NJ 222 ECP390-562038(内輪)110、(外輪)200
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
28962266NJ 224 ECP390-612240(内輪)120、(外輪)215
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28962275NJ 226 ECP390-474840(内輪)130、(外輪)230
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28962284NJ 303 ECP390-526714(内輪)17、(外輪)47
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962300NJ 304 ECP390-569515(内輪)20、(外輪)52
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962309NJ 305 ECP390-482417(内輪)25、(外輪)62
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962318NJ 306 ECP390-480219(内輪)30、(外輪)72
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962327NJ 307 ECP390-566921(内輪)35、(外輪)80
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
28962336NJ 308 ECP390-547923(内輪)40、(外輪)90
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
28962345NJ 309 ECP390-482525(内輪)45、(外輪)100
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
28962354NJ 310 ECP390-505227(内輪)50、(外輪)110
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962370NJ 311 ECP390-541529(内輪)55、(外輪)120
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
28962379NJ 312 ECP390-610131(内輪)60、(外輪)130
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962388NJ 313 ECP390-499933(内輪)65、(外輪)140
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
28962397NJ 314 ECP390-569335(内輪)70、(外輪)150
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
28962406NJ 315 ECP390-547037(内輪)75、(外輪)160
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962415NJ 316 ECP390-587639(内輪)80、(外輪)170
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962424NJ 317 ECP390-482141(内輪)85、(外輪)180
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
28962440NJ 318 ECP390-543543(内輪)90、(外輪)190
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
28962449NJ 319 ECP390-494545(内輪)95、(外輪)200
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
28962458NJ 320 ECP390-571447(内輪)100、(外輪)215
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
28962467NJ 2203 ECP390-572416(内輪)17、(外輪)40
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
28962476NJ 2204 ECP390-522918(内輪)20、(外輪)47
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
28962485NJ 2205 ECP390-520618(内輪)25、(外輪)52
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962494NJ 2206 ECP390-496820(内輪)30、(外輪)62
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
28962510NJ 2207 ECP390-607723(内輪)35、(外輪)72
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962519NJ 2208 ECP390-478523(内輪)40、(外輪)80
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28962528NJ 2209 ECP390-476223(内輪)45、(外輪)85
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
28962537NJ 2210 ECP390-540223(内輪)50、(外輪)90
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
28962546NJ 2211 ECP390-588525(内輪)55、(外輪)100
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする