曜日別特売

単列円筒ころ軸受 NU型

単列円筒ころ軸受 NU型 - SKF(日本エスケイエフ)

ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。

材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級内容量1個
全90種類を絞り込む
幅(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28963000NU 221 ECP390-563836(内輪)105、(外輪)190
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
28963465NU 2304 ECP390-496621(内輪)20、(外輪)52
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
28963614NU 2319 ECP390-517167(内輪)95、(外輪)200
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
28963648NU 1007 ECP390-610414(内輪)35、(外輪)62
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
28963657NU 1009 ECP390-591316(内輪)45、(外輪)75
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
28963666NU 1010 ECP390-545016(内輪)50、(外輪)80
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
28963675NU 1011 ECP390-475118(内輪)55、(外輪)90
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
28963684NU 1013 ECP390-518018(内輪)65、(外輪)100
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
28963700NU 1014 ECP390-478920(内輪)70、(外輪)110
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
28962808NU 202 ECP390-454511(内輪)15、(外輪)35
オープン
取扱い終了
代替品有
28962817NU 203 ECP390-586612(内輪)17、(外輪)40
オープン
取扱い終了
代替品有
28962826NU 204 ECP390-478014(内輪)20、(外輪)47
オープン
取扱い終了
代替品有
28962835NU 205 ECP390-610615(内輪)25、(外輪)52
オープン
取扱い終了
代替品有
28962844NU 206 ECP390-527816(内輪)30、(外輪)62
オープン
取扱い終了
代替品有
28962860NU 207 ECP390-517617(内輪)35、(外輪)72
オープン
取扱い終了
代替品有
28962869NU 208 ECP390-546718(内輪)40、(外輪)80
オープン
取扱い終了
代替品有
28962878NU 209 ECP390-570819(内輪)45、(外輪)85
オープン
取扱い終了
代替品有
28962887NU 210 ECP390-550420(内輪)50、(外輪)90
オープン
取扱い終了
代替品有
28962896NU 211 ECP390-591521(内輪)55、(外輪)100
オープン
取扱い終了
代替品有
28962905NU 212 ECP390-611622(内輪)60、(外輪)110
オープン
取扱い終了
代替品有
28962914NU 213 ECP390-608023(内輪)65、(外輪)120
オープン
取扱い終了
代替品有
28962930NU 214 ECP390-545624(内輪)70、(外輪)125
オープン
取扱い終了
代替品有
28962939NU 215 ECP390-524725(内輪)75、(外輪)130
オープン
取扱い終了
代替品有
28962948NU 216 ECP390-481526(内輪)80、(外輪)140
オープン
取扱い終了
代替品有
28962966NU 218 ECP390-500830(内輪)90、(外輪)160
オープン
取扱い終了
代替品有
28962975NU 219 ECP390-571632(内輪)95、(外輪)170
オープン
取扱い終了
代替品有
28962984NU 220 ECP390-542134(内輪)100、(外輪)180
オープン
取扱い終了
代替品有
28963009NU 222 ECP390-499638(内輪)110、(外輪)200
オープン
取扱い終了
代替品有
28963018NU 224 ECP390-592240(内輪)120、(外輪)215
オープン
取扱い終了
代替品有
28963027NU 226 ECP390-570040(内輪)130、(外輪)230
オープン
取扱い終了
代替品有
28963036NU 303 ECP390-590714(内輪)17、(外輪)47
オープン
取扱い終了
代替品有
28963045NU 304 ECP390-495715(内輪)20、(外輪)52
オープン
取扱い終了
代替品有
28963054NU 305 ECP390-587317(内輪)25、(外輪)62
オープン
取扱い終了
代替品有
28963070NU 306 ECP390-544019(内輪)30、(外輪)72
オープン
取扱い終了
代替品有
28963079NU 307 ECP390-524421(内輪)35、(外輪)80
オープン
取扱い終了
代替品有
28963088NU 308 ECP390-548423(内輪)40、(外輪)90
オープン
取扱い終了
代替品有
28963097NU 309 ECP390-586925(内輪)45、(外輪)100
オープン
取扱い終了
代替品有
28963106NU 310 ECP390-569827(内輪)50、(外輪)110
オープン
取扱い終了
代替品有
28963115NU 311 ECP390-593329(内輪)55、(外輪)120
オープン
取扱い終了
代替品有
28963124NU 312 ECP390-524831(内輪)60、(外輪)130
オープン
取扱い終了
代替品有
28963140NU 313 ECP390-478733(内輪)65、(外輪)140
オープン
取扱い終了
代替品有
28963149NU 314 ECP390-504135(内輪)70、(外輪)150
オープン
取扱い終了
代替品有
28963158NU 315 ECP390-499037(内輪)75、(外輪)160
オープン
取扱い終了
代替品有
28963167NU 316 ECP390-609239(内輪)80、(外輪)170
オープン
取扱い終了
代替品有
28963176NU 317 ECP390-477041(内輪)85、(外輪)180
オープン
取扱い終了
代替品有
28963185NU 318 ECP390-502043(内輪)90、(外輪)190
オープン
取扱い終了
代替品有
28963194NU 319 ECP390-498345(内輪)95、(外輪)200
オープン
取扱い終了
代替品有
28963210NU 320 ECP390-502947(内輪)100、(外輪)215
オープン
取扱い終了
代替品有
28963219NU 321 ECP390-549249(内輪)105、(外輪)225
オープン
取扱い終了
代替品有
28963228NU 322 ECP390-526050(内輪)110、(外輪)240
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28962808NU 202 ECP87021216NU 202 ECPNU 202 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021216単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
28962817NU 203 ECP87021225NU 203 ECPNU 203 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021225単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
28962826NU 204 ECP87021234NU 204 ECPNU 204 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021234単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
28962835NU 205 ECP87021243NU 205 ECPNU 205 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021243単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
28962844NU 206 ECP87021252NU 206 ECPNU 206 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021252単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
28962860NU 207 ECP87021261NU 207 ECPNU 207 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021261単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
28962869NU 208 ECP87021277NU 208 ECPNU 208 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021277単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
28962878NU 209 ECP87021286NU 209 ECPNU 209 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021286単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
28962887NU 210 ECP87021295NU 210 ECPNU 210 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021295単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
28962896NU 211 ECP87021304NU 211 ECPNU 211 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021304単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
28962905NU 212 ECP87021313NU 212 ECPNU 212 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021313単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
28962914NU 213 ECP87021322NU 213 ECPNU 213 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021322単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
28962930NU 214 ECP87021331NU 214 ECPNU 214 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021331単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
28962939NU 215 ECP87021347NU 215 ECPNU 215 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021347単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
28962948NU 216 ECP87021356NU 216 ECPNU 216 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021356単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
28962966NU 218 ECP87021374NU 218 ECPNU 218 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021374単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
28962975NU 219 ECP87021383NU 219 ECPNU 219 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021383単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
28962984NU 220 ECP87021392NU 220 ECPNU 220 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021392単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
28963009NU 222 ECP87021401NU 222 ECPNU 222 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021401単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
28963018NU 224 ECP87021417NU 224 ECPNU 224 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021417単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
28963027NU 226 ECP87021426NU 226 ECPNU 226 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021426単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
28963036NU 303 ECP87021873NU 303 ECPNU 303 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021873単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
28963045NU 304 ECP87021882NU 304 ECPNU 304 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021882単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
28963054NU 305 ECP87021891NU 305 ECPNU 305 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021891単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
28963070NU 306 ECP87021907NU 306 ECPNU 306 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021907単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
28963079NU 307 ECP87021916NU 307 ECPNU 307 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021916単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
28963088NU 308 ECP87021925NU 308 ECPNU 308 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021925単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
28963097NU 309 ECP87021934NU 309 ECPNU 309 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021934単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
28963106NU 310 ECP87021943NU 310 ECPNU 310 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021943単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
28963115NU 311 ECP87021952NU 311 ECPNU 311 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021952単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
28963124NU 312 ECP87021961NU 312 ECPNU 312 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021961単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
28963140NU 313 ECP87021977NU 313 ECPNU 313 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021977単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
28963149NU 314 ECP87021986NU 314 ECPNU 314 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021986単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
28963158NU 315 ECP87021995NU 315 ECPNU 315 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021995単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
28963167NU 316 ECP87022004NU 316 ECPNU 316 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87022004単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
28963176NU 317 ECP87022013NU 317 ECPNU 317 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87022013単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
28963185NU 318 ECP87022022NU 318 ECPNU 318 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87022022単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
28963194NU 319 ECP87022031NU 319 ECPNU 319 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87022031単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
28963210NU 320 ECP87022047NU 320 ECPNU 320 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87022047単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
28963219NU 321 ECP87022056NU 321 ECPNU 321 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87022056単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
28963228NU 322 ECP87022065NU 322 ECPNU 322 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87022065単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)1個
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする