単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) - SKF(日本エスケイエフ)

Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。

材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28964348NJ 202 ECP/C3390-453711(内輪)15、(外輪)35-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
28964357NJ 203 ECP/C3390-476512(内輪)17、(外輪)40-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
28964366NJ 204 ECP/C3390-526914(内輪)20、(外輪)47-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
28964375NJ 205 ECP/C3390-527015(内輪)25、(外輪)52-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
28964384NJ 206 ECP/C3390-570216(内輪)30、(外輪)62-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
28964400NJ 206 ECJ/C3390-502316(内輪)30、(外輪)62-40~+150
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする