曜日別特売

球面ころ軸受 C3すきま(すきま大)

球面ころ軸受 C3すきま(すきま大) - SKF(日本エスケイエフ)

球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。
Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。
従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。

材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級使用温度範囲(℃)-40~+200内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2896487421305 CC/C3(内輪)25、(外輪)6217385-1429
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
2896489921307 CC/C3(内輪)35、(外輪)8021385-1432
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
2896490821308 E/C3(内輪)40、(外輪)9023385-1489
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
2896491721309 E/C3(内輪)45、(外輪)10025385-1404
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
2896492621310 E/C3(内輪)50、(外輪)11027384-9788
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
2896489021306 CC/C3(内輪)30、(外輪)7219385-1456
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする