アインツ
ツールチェンジャー・ツール側
独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号)
フェールセーフ機構内蔵です。
ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。
エアーオプションの追加が可能です。
タイプ
ツール側
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28968776
OX-WLBI
388-8439
超ジュラルミン
272
128
19
¥
62,524
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28968819
OX-SBNI
388-9913
超ジュラルミン
92
65
20.5
¥
23,716
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
28968837
OX-LBNI
388-9922
超ジュラルミン
150
80
27.5
¥
34,496
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
28968855
OX-SBSI
388-9914
超ジュラルミン
54
20.5
83
¥
32,340
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28968916
OX-SSBI
388-9915
超ジュラルミン
85
13.5
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
28968925
OX-LBFI
388-9920
超ジュラルミン+鉄製
150
27.5
80
¥
49,588
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28968959
OX-WSBI
388-8435
超ジュラルミン
172
20
88
¥
58,212
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください