D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル

D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル - アインツ

ツールチェンジャー用コネクターハーネス

トラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28968864OX-DS09S-H(1.5M)
9,056
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする