アインツ
エアーオプション(OX用)
エアーポート径Rc1/8タイプ
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
110
高さ(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
タイプ
奥行(mm)
位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28968889
OX-LBA1
388-9927
OX-LA/LB
ツール側
20.5
取付:ツール側
¥
9,702
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
28968898
OX-LBIA1
388-9926
OX-LAI/LBI
ロボット側
23.5
取付:ロボット側
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください