アインツ
取付金具・ミニエアーニッパー用
オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
付属品
ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)
トラスコ品番
388-8399
適合機種
NW-50,NW-50R
幅(mm)
42
高さ(mm)
44
奥行(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969038
NW50131621
¥
8,192
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください