アインツ
当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用
ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。
トラスコ品番
389-4687
材質
NR+SBR(設置面)
幅(mm)
24
高さ(mm)
3
タイプ
ミニシリンダーH用
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28969126
MCY-HS370877
¥
118
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください