プログレードキズつけにくいキッチンはさみ

プログレードキズつけにくいキッチンはさみ - 下村工業

刃先にナイロン製のガードがついているので、フライパンや食品トレーをキズつけにくい!

用途コーティングフライパンを傷つけたくない方に。トラスコ品番472-1385材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂幅(mm)78高さ(mm)180奥行(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28972590PG-401
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする