曜日別特売

電動大根おろし器

電動大根おろし器 - YAMAZEN(山善)電動大根おろし器 - YAMAZEN(山善)電動大根おろし器 - YAMAZEN(山善)電動大根おろし器 - YAMAZEN(山善)電動大根おろし器 - YAMAZEN(山善)電動大根おろし器 - YAMAZEN(山善)電動大根おろし器 - YAMAZEN(山善)電動大根おろし器 - YAMAZEN(山善)

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。

用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。質量(kg)0.9ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1.2容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)内容量1台
取扱説明書:(1.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28659419YFG-D250(W)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする