YAMAZEN(山善)
アイアンマルチラック
コンパクトに収納ができる2段ラック。耐水性や耐久性に優れる竹製天板を採用。上と下の天板は自由に入れ替えが可能。
組み立て簡単。ちょっとした小物置きに。収納バッグ付き。
用途
アウトドアテーブル、ラック、簡易テーブル、インテリアとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、コンパクト、折りたたみ、持ち運び、マルチラック。
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.5×32×33、収納時:43×43×5
内容量
1台
取扱説明書:
(0.42MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28659839
IMR-2MW
オープン
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください