YAMAZEN(山善)
アイアンマルチラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28659839
品番
IMR-2MW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
コンパクトに収納ができる2段ラック。耐水性や耐久性に優れる竹製天板を採用。上と下の天板は自由に入れ替えが可能。
組み立て簡単。ちょっとした小物置きに。収納バッグ付き。
用途
アウトドアテーブル、ラック、簡易テーブル、インテリアとして。アウトドア、キャンプ、バーベキュー、コンパクト、折りたたみ、持ち運び、マルチラック。
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.5×32×33、収納時:43×43×5
取扱説明書:
(0.42MB)