高さ調節 ツインデスク 学習机 勉強机 ふたり用 組み替えデスク ロータイプ ハイタイプ

高さ調節 ツインデスク 学習机 勉強机 ふたり用 組み替えデスク ロータイプ ハイタイプ - ジェイケイ・プラン高さ調節 ツインデスク 学習机 勉強机 ふたり用 組み替えデスク ロータイプ ハイタイプ - ジェイケイ・プラン高さ調節 ツインデスク 学習机 勉強机 ふたり用 組み替えデスク ロータイプ ハイタイプ - ジェイケイ・プラン高さ調節 ツインデスク 学習机 勉強机 ふたり用 組み替えデスク ロータイプ ハイタイプ - ジェイケイ・プラン高さ調節 ツインデスク 学習机 勉強机 ふたり用 組み替えデスク ロータイプ ハイタイプ - ジェイケイ・プラン高さ調節 ツインデスク 学習机 勉強机 ふたり用 組み替えデスク ロータイプ ハイタイプ - ジェイケイ・プラン高さ調節 ツインデスク 学習机 勉強机 ふたり用 組み替えデスク ロータイプ ハイタイプ - ジェイケイ・プラン高さ調節 ツインデスク 学習机 勉強机 ふたり用 組み替えデスク ロータイプ ハイタイプ - ジェイケイ・プラン

高さが2段階に調整できるコンパクトツインデスク”Crecimiento”。
高さだけではなく用途に合わせてラック位置や天板のサイズが変えられるマルチなツインデスク。
お子様の成長を見守りながら使えるのがGOOD!
脚を組み替えれば、ハイからローに切り替えができ、
ラックの位置は左右入れ替え可能。

材質
[天板・本体]合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
、[脚]スチール(粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(全体ハイ)190×45×144
、(単体ハイ)95(最大120)×45×72
、(単体ロー)95(最大120)×45×74(最小37)、
(補助天板)25×45×厚み1.8
特性
可動棚4枚
・補助天板2枚
・フック4個
背面化粧有り
用途高さ調整ワイドデスク 収納付き 勉強 兄弟 姉妹 デスクセット 学習デスクセットナチュラル×ホワイト組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:60分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660697UNI-0008SET
26,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする