スライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き

スライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き - ジェイケイ・プランスライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き - ジェイケイ・プランスライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き - ジェイケイ・プランスライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き - ジェイケイ・プランスライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き - ジェイケイ・プランスライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き - ジェイケイ・プランスライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き - ジェイケイ・プランスライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き - ジェイケイ・プラン
(1件のレビュー)

6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
スライド扉&オープンキャビネット。
引き違い扉にディスプレイ、扉の位置で見せる部分と見せない部分を使い分け。

特性
可動棚2枚
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途ディスプレイ棚 薄型 本棚 書棚 雑誌 収納 足つき 脚付き 積み重ね 組合せ 木製 扉付き材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:30分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×90(アジャスター80.5)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660995FSI-0006ナチュラル×ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28661004FSI-0006ブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28661020FSI-0006ブラック×ブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28661029FSI-0006ナチュラル
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28661038FSI-0006ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28661020
2025-05-11
用途: PC付近の小物置き場、飾り棚
その他業種

安いので仕方ないが、若干のガタガタする。
自分で足を100均の何かしらで補強したりしても惜しい感じ。プリンターは置かないでおこうと思いました。
デザインはおしゃれで写真通り素敵でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする