MAD MAX(マッドマックス)
自動車用 ハンドル ハート型 ステアリングホイール
自動車用ハンドルハート型ステアリングホイール。
材質
ABS樹脂/鉄
直径(Φmm)
約310(ハンドル)
高さ(mm)
60
主な適合車種
汎用
内容量
1本
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28677978
MM74-AK8964-BK
カーボン調ブラック
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
28677996
MM74-AK8964-RD
カーボン調レッド
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
28677987
MM74-AK8964-BR
木目調ブラウン
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください