MAD MAX(マッドマックス)
クリスタル 吊り輪 ハート型 アシストグリップ
クリスタル吊り輪ハート型アシストグリップ。
バイクや車・トラックのワンポイントアクセントに!
アシストグリップに取り付けると実用的にも使用できます。
全長(mm)
約253
ベルト長さ(mm)
約173
主な適合車種
汎用
リング径(Φmm)
約105
内容量
1本
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28678224
MM50-0459-BL
ブルー
ロゴ入り
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
28678240
MM50-0459-RD
レッド
ロゴ入り
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
28678249
MM50-0460-BL
ブルー
ロゴ無し
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
28678258
MM50-0460-RD
レッド
ロゴ無し
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください