曜日別特売

後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材

後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)直線部材 - 森田アルミ工業

洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています

用途
後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー内容量1箱(6本)
注意
【ご購入前の注意】
※必ず取付説明書(施工説明書)をご確認の上、取り付け(施工)可能の判断をしていただきますようお願い致します。
【施工上の注意】
※後付アルミ巾木の巾木本体の切断にはアルミ用のチップソーをご使用ください。
※切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
※後付アルミ巾木の端部は鋭利になっているため、けがをしないよう取り扱いには注意してください。
※壁面にエアタッカーを打ち込む際は下地があることを必ず確認してください。
※ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。
【fitbase(アルミ巾木)のコーナーの施工について】
※出隅部材には出隅ジョイントパーツ(FT11J)が含まれます。
※コーナーの施工には出隅部材をご注文頂くと施工がスムーズになります。また、それらの部材をご購入いただかなくても、直線部材(現場切断)と別売の出隅ジョイントパーツ(FT11J)を組み合わせてコーナー部材を現場で製作していただくこともできます。
※コーナー切断後は、安全のため、鋭角になった部分にヤスリを掛けてください。
※構造、工法によっては取付できない場合がございますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669298FT36T-B巾木本体×6本、樹脂ベース×12本L3600本体:22×4.5×3600、ベース:23.3×4×1800ブラック
31,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669307FT36T-S巾木本体×6本、樹脂ベース×12本L3600本体:22×4.5×3600、ベース:23.3×4×1800シルバー
31,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669316FT18T-B巾木本体×6本、樹脂ベース×6本L1800本体:22×4.5×1800、ベース:23.3×4×1800ブラック
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669325FT18T-S巾木本体×6本、樹脂ベース×6本L1800本体:22×4.5×1800、ベース:23.3×4×1800シルバー
16,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする