曜日別特売

後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)エンドキャップ

後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)エンドキャップ - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)エンドキャップ - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)エンドキャップ - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)エンドキャップ - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)エンドキャップ - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)エンドキャップ - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)エンドキャップ - 森田アルミ工業後付アルミ巾木fitbase(フィットベース)エンドキャップ - 森田アルミ工業

洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています

用途
後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
材質ABS寸法(mm)22.3×5.2×17内容量1個
注意
※会社様・法人様のみへのご発送となります(個人宅配送・現場配送等は出来ません)。
※配送につきましては、トール便での出荷になりますので、4トン車が入れない道への納品は配送できない場合がございます。また、時間指定・日祝配達は不可となっております。
※一部地域でご発送不可エリアがございますのでご確認よろしくお願い致します。
【ご購入前の注意】
※必ず取付説明書(施工説明書)をご確認の上、取り付け(施工)可能の判断をしていただきますようお願い致します。
【施工上の注意】
※後付アルミ巾木の巾木本体の切断にはアルミ用のチップソーをご使用ください。
※切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
※後付アルミ巾木の端部は鋭利になっているため、けがをしないよう取り扱いには注意してください。
※壁面にエアタッカーを打ち込む際は下地があることを必ず確認してください。
※ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。
【fitbase(アルミ巾木)のコーナーの施工について】
※出隅部材には出隅ジョイントパーツ(FT11J)が含まれます。
※コーナーの施工には出隅部材をご注文頂くと施工がスムーズになります。また、それらの部材をご購入いただかなくても、直線部材(現場切断)と別売の出隅ジョイントパーツ(FT11J)を組み合わせてコーナー部材を現場で製作していただくこともできます。
※コーナー切断後は、安全のため、鋭角になった部分にヤスリを掛けてください。
※構造、工法によっては取付できない場合がございますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669377FT20EL-Bエンドキャップ左×1個ブラック
1,300
969
1,066(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669386FT20EL-Sエンドキャップ左×1個シルバー
1,300
969
1,066(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669395FT20ER-Bエンドキャップ右×1個ブラック
1,300
969
1,066(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669404FT20ER-Sエンドキャップ右×1個シルバー
1,300
969
1,066(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする