後付樹脂巾木fitbaselite(フィットベースライト)出隅部材
洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
用途
後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
セット内容出隅部材×4組
材質ABS/エラストマー/オレフィンシート
寸法(mm)22×4.5×150
色ホワイト
内容量1箱(4組)
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
関連資料:
施工説明書(0.85MB)
注意
※会社様・法人様のみへのご発送となります(個人宅配送・現場配送等は出来ません)。※配送につきましては、トール便での出荷になりますので、4トン車が入れない道への納品は配送できない場合がございます。また、時間指定・日祝配達は不可となっております。
※一部地域でご発送不可エリアがございますのでご確認よろしくお願い致します。
【ご購入前の注意】
※必ず取付説明書(施工説明書)をご確認の上、取り付け(施工)可能の判断をしていただきますようお願い致します。
【施工上の注意】
※後付樹脂巾木の切断には樹脂もしくは木材用のチップソーをご使用ください。
※切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
※接着剤は必ず指定の製品を使用し、本説明書に明記している適切な分量を塗布してください。
※ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。
※構造、工法によっては取付できない場合がございますので、ご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |