極小アルミ巾木albase(アルベース)入隅部材

極小アルミ巾木albase(アルベース)入隅部材 - 森田アルミ工業極小アルミ巾木albase(アルベース)入隅部材 - 森田アルミ工業極小アルミ巾木albase(アルベース)入隅部材 - 森田アルミ工業極小アルミ巾木albase(アルベース)入隅部材 - 森田アルミ工業極小アルミ巾木albase(アルベース)入隅部材 - 森田アルミ工業極小アルミ巾木albase(アルベース)入隅部材 - 森田アルミ工業

静かな存在感
albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。
また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。
主張しないデザイン
壁に自然と溶け込むための工法

用途
極小アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
セット内容入隅部材×2組材質巾木本体:アルミニウム、コーナージョイント:ステンレス内容量1箱(2組)
注意
※会社様・法人様のみへのご発送となります(個人宅配送・現場配送等は出来ません)。
※配送につきましては、トール便での出荷になりますので、4トン車が入れない道への納品は配送できない場合がございます。また、時間指定・日祝配達は不可となっております。
※一部地域でご発送不可エリアがございますのでご確認よろしくお願い致します。
【ご購入前の注意】
※必ず取付説明書(施工説明書)をご確認の上、取り付け(施工)可能の判断をしていただきますようお願い致します。
【設計上の注意】
※本製品は木質系床材へ取り付ける設計となっておりますので、タイル・石材系の床材に取り付ける場合には、巾木の下に木下地が必要になります。
【施工上の注意】
※本製品はアルミ形材のため、製品の切断にはアルミ用のチップソーをご使用ください。
※切断後に生じた製品のバリにはヤスリを掛けてください。
※ジョイント部に段差が生じないようにしてください。段差が生じますと断面が露出し、事故・けが等の原因となります。
【コーナーの施工について】
※出隅部材、入隅部材にはコーナージョイント(AL11J)が含まれます。
※コーナーの施工には出隅部材、入隅部材をご注文頂くと施工がスムーズになります。また、それらの部材をご購入いただかなくても、直線部材(現場切断)と別売のコーナージョイント(AL11J)を組み合わせてコーナー部材を現場で製作していただくこともできます。
※コーナー切断後は、安全のため、鋭角になった部分にヤスリを掛けてください。
※構造、工法によっては取付できない場合がございますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669544AL50I-B木ねじ(3.8×32)×8本、六角レンチ(2.5mm)、コーナージョイント×2個12×16.9×500ブラック
9,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669560AL50I-S木ねじ(3.8×32)×8本、六角レンチ(2.5mm)、コーナージョイント×2個12×16.9×500シルバー
9,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669569AL15I-B木ねじ(3.8×32)×4本、六角レンチ(2.5mm)、コーナージョイント×2個12×16.9×150ブラック
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28669578AL15I-S木ねじ(3.8×32)×4本、六角レンチ(2.5mm)、コーナージョイント×2個12×16.9×150シルバー
8,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする