ペンダント 本体

ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)ペンダント 本体 - Panasonic(パナソニック)

「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。

高さ(mm)275全高(mm)600~2000調節可能ランプ別売幅(Φmm)470コード長さ(cm)140(収納可能)内容量1台
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
種類
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28685565LGB151871.2アルミセード:ホワイトコードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用半埋込型
74,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685574LGB151881.2アルミセード:スモーキーグリーンコードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用半埋込型
74,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685590LGB151891.2アルミセード:ベージュコードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用半埋込型
74,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685599LGB151931.2アルミセード:外面黒鉄色・内面真ちゅう古味色コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用半埋込型
85,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685608LGB154871.1アルミセード:ホワイト引掛シーリング方式、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用コード収納型
74,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685617LGB154881.1アルミセード:スモーキーグリーン引掛シーリング方式、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用コード収納型
74,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685626LGB154891.1アルミセード:ベージュ引掛シーリング方式、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用コード収納型
74,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28685635LGB154931.1アルミセード:外面黒鉄色・内面真ちゅう古味色引掛シーリング方式、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用コード収納型
85,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする