曜日別特売

エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R

エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R - ブルーストーム(Bluestorm)エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R - ブルーストーム(Bluestorm)エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R - ブルーストーム(Bluestorm)エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R - ブルーストーム(Bluestorm)エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R - ブルーストーム(Bluestorm)エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R - ブルーストーム(Bluestorm)エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R - ブルーストーム(Bluestorm)エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R - ブルーストーム(Bluestorm)

保温性の高いネオプレンソックスタイプ
小物を収納可能な胸ポケット
屈伸時に生地が張らないオリジナル立体裁断
尻、足首、膝、部分には耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dを使用
着脱のし易いフロントファスナー
マグネットバックルは開閉を容易にします。フック付ラベルガードが砂利の侵入を防ぎます。
シームテープ加工で完全な防水性をキープ
干す時に使用できる上部ベルト。バックルにはYKKを使用
脇部分にゴムコードとアジャスターが付いており調整が可能です。フィット感をより高めることができます。
スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。
多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。
動きやすさはそのままにデザインと使い勝手をブラッシュアップし、夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能な胸ポケットを追加。
Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。

耐水圧(mm)25000生地セーレン製 AQSC加工生地透湿度(g/m2・h)5000・24(A法)生地性能SEIREN AQUA MAXとは? SEIREN社製透湿防水生地/多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28669998ラヴァブラック サイズSラヴァブラックS80105
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28670007ラヴァブラック サイズMラヴァブラックM83105
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28670016ラヴァブラック サイズLラヴァブラックL86115
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28670025ラヴァブラック サイズXLラヴァブラックXL89125
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28670034オフショアブルー サイズSオフショアブルーS80105
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28670059オフショアブルー サイズLオフショアブルーL86115
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28670068オフショアブルー サイズXLオフショアブルーXL89125
41,000
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
28670050オフショアブルー サイズMオフショアブルーM83105
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする