エレネック EMSネックケア

エレネック EMSネックケア - アルインコ

EMSの電気刺激とヒーターの温熱で首周りの緊張を和らげてケア。電気の刺激を与えることで、首の筋肉の表層だけでなく深部筋までアプローチ。強度は16段階で調節でき、お好みに合わせて細かな調節が可能。充電式のためコードレスでお好きな場所でいつでも使用可能。135gと非常に軽量のため使用感も気にならず首にフィットします。音声ガイダンス付。取外しできる便利なリモコン、持ち運びに便利な収納袋付。

用途首回りのケアに。付属品USBケーブル、収納袋、ボタン電池(CR2025×1個テスト用)材質ABS樹脂質量(g)135消費電力(W)1電源DC5V 1A(USB)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.4×15.6×6.8定格時間10分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28682248MCB010Nネイビー
オープン
取扱い終了
28682257MCB010Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする