エレネック EMSネックケア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28682257 品番MCB010W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EMSの電気刺激とヒーターの温熱で首周りの緊張を和らげてケア。電気の刺激を与えることで、首の筋肉の表層だけでなく深部筋までアプローチ。強度は16段階で調節でき、お好みに合わせて細かな調節が可能。充電式のためコードレスでお好きな場所でいつでも使用可能。135gと非常に軽量のため使用感も気にならず首にフィットします。音声ガイダンス付。取外しできる便利なリモコン、持ち運びに便利な収納袋付。

用途首回りのケアに。 付属品USBケーブル、収納袋、ボタン電池(CR2025×1個テスト用) 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)135 消費電力(W)1 電源DC5V 1A(USB) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.4×15.6×6.8 定格時間10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする