曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形ベースライト - 三菱電機

Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。

用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に取付埋込形定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)200~242本体鋼板(白色塗装仕上)定格消費電力(W)55大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)10000明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28692660MY-B41054/19/N2AHTN連結用/連続取付専用タイプ/220幅1224171.2220×(1224×N+10)9420
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28692669MY-B41054/20/N2AHTN連結用/連続取付専用タイプ/220幅1224171.2220×(1224×N+10)9420
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28692678MY-B41054/21/N2AHTN連結用/連続取付専用タイプ/220幅1224171.2220×(1224×N+10)9420
61,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28692687MY-B41054/22/N2AHTN連結用/連続取付専用タイプ/300幅1244(リニューアルサイズ)173300×(1244×N+10)9520
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28692696MY-B41054/23/N2AHTN連結用/連続取付専用タイプ/300幅1244(リニューアルサイズ)173300×(1244×N+10)9520
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28692705MY-B41054/24/N2AHTN連結用/連続取付専用タイプ/300幅1244(リニューアルサイズ)173300×(1244×N+10)9520
62,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28692660MY-B41054/19/N2AHTN18833845MY-B41064/19/NAHTNMY-B41054/19/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18833845LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692669MY-B41054/20/N2AHTN18835078MY-B41064/20/NAHTNMY-B41054/20/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18835078LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692678MY-B41054/21/N2AHTN18836311MY-B41064/21/NAHTNMY-B41054/21/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18836311LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692687MY-B41054/22/N2AHTN18842455MY-B41064/22/NAHTNMY-B41054/22/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842455LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692696MY-B41054/23/N2AHTN18843688MY-B41064/23/NAHTNMY-B41054/23/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18843688LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28692705MY-B41054/24/N2AHTN18844921MY-B41064/24/NAHTNMY-B41054/24/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18844921LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする