ステン十能 3号

ステン十能  3号 - 八ツ矢工業

錆びにくいステンレス製の十能。
溝の清掃、灰や炭の回収・処理、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業など用途いろいろ。

用途溝の清掃、灰や炭の回収に。材質頭部/ステンレス、柄/木全長(mm)560質量(g)約300口幅(mm)150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2869644930522
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする