八ツ矢工業
溝そうじ器
頭部の角度が自由にあえられるので、側溝の蓋を一部めくるだけで蓋の下のゴミや泥をかき出して掃除できます。
スコップ状にして押し出すように掃除できます。
花壇の土入れなど、スコップとしての用途に使えます。
用途
溝掃除、花壇の土入れに。
柄長さ(mm)
1200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
スコップ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28696458
30020
頭部/鉄板(1.2mm厚)、柄/スチールパイプ(25mm径)
大
約1150
150
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
28696467
30022
頭部/鉄板(1.2mm)、厚柄/木(22mm径)
小
約750
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください