曜日別特売

バードクリンスプレー 420ml

バードクリンスプレー 420ml - イカリ消毒
(2件のレビュー)

ハトの被害を食い止める!
有効成分はハトの嫌う特殊な香料。繰り返し使用することで、ハトに不快感を学習させ寄せ付けません。
ノンガスタイプで使いやすい。エアゾールに比べ廃棄の際に手軽です。
忌避効果は4~5日間持続。(被害状況により異なります)
消防法上、非危険物扱いなので安心して使用できます。

用途事前に噴霧しておくことでベランダにハトを寄せ付けません。質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×63×207主成分特殊香料・アルコール類内容量1個(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28697404-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: アパートのベランダの柵
建設業・工事業

ネットも同時に設置したので、スプレーがよかったのかどうかはわかりませんが、うちのベランダには来なくなりました。隣には来ているようです。臭いは嫌な臭いではないですが、若干強めかなぁってかんじです。スプレー口がOnとOffなので、噴霧するときはゴム手袋をした方がよいと思います。

対象商品 : 28697404
2025-06-19
用途: 鳩営巣の防止
井高野第3振興町会その他業種

団地の空き部屋前へ鳩が営巣して困ってました。このスプレーを4.5日おきに散布しています。4回目の散布ですが、徐々に鳩が営巣を嫌っている様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする