曜日別特売

バロンスクリーンホワイト涼風

バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻バロンスクリーンホワイト涼風 - 小泉製麻

遮熱・省エネ・作業環境改善・熱中症予防・作物の秀品率向上に。
太陽光を高反射し遮熱効果を発揮。
白色なので明るさを損なわず外観にも自然に馴染みやすく、幅広くお使いいただけます。
高耐久で軽量のため施工も簡単。
2025年ANAグループの機内誌「翼の王国」6月号に掲載されました。

用途室外機、工場、倉庫、幼稚園・保育園、屋外イベント、畜舎・鶏舎等畜産施設、ビニールハウス等の遮熱。イチゴ玉受け。材質ポリエチレン長さ(m)50
注意
※ラインナップに遮光率はMF50(45~50%)、MF60(55~60%)、MF70(65~70%)がございます。迷われましたら、MF60をおすすめします。
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
遮光率(%)
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28731914362206001巻(200cm×50m)約5020050
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28731930362206101巻(48cm×50m)約504850
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731948362206031巻(200cm×50m)約6020050
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28731957362206201巻(48cm×50m)約604850
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731966362206501巻(33cm×50m)約603350
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731975362206061巻(200cm×50m)約7020050
オープン
24,000
26,400(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28731984362206301巻(48cm×50m)約704850
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28732000362206501巻(33cm×50m)約703350
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19384876362206411巻(25cm×50m)約502550
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19384885362206511巻(25cm×50m)約602550
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19384901362206611巻(25cm×50m)約702550
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19384910362206421巻(35cm×50m)約503550
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19384919362206521巻(35cm×50m)約603550
オープン
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19384928362206621巻(35cm×50m)約703550
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28731939362206401巻(33cm×50m)約503350
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500~/税込¥1,650~

商品説明動画

『バロンスクリーンホワイト涼風』でトマトはどうなった?!遮熱効果検証結果を55秒でまとめました!【ゴーゴー!!動画】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする