農業用防草シート・雑草対策 Questシート(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン

農業用防草シート・雑草対策 Questシート(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン - 小泉製麻農業用防草シート・雑草対策 Questシート(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン - 小泉製麻農業用防草シート・雑草対策 Questシート(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン - 小泉製麻農業用防草シート・雑草対策 Questシート(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン - 小泉製麻農業用防草シート・雑草対策 Questシート(ピン・ワッシャーセット) ポリプロピレン - 小泉製麻

規格の厳選と生産効率の見直しにより高品質ながら低コストを実現した農業用防草シート。
プロの農家様に選ばれています。
織物なので水が抜け、水たまりになりにくいです。
敷設や作物の配置がしやすいように15cm間隔で色糸入り。更に30cm間隔で二重線になっています。
国内自社工場生産の安定・安心の品質です。
除草剤不使用で土を汚しません。
除草剤散布や草刈りの労力を軽減。害虫や害獣予防に。
梱包フィルムを従来比35%以上薄くし、環境にも配慮しています。
ピンとワッシャがセットになっているので、すぐにお使いいただけます。

用途
あぜ、法面、電柵の下、鉢物の下、ベンチの下、ビニールハウス周り・床面、畝間、露地栽培用通路、休耕田等に。
防草、雑草押え、草よけ、ぬかるみ防止等に幅広くご使用いただけます。
材質ポリプロピレン、ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン使用目的防草遮光率(%)約99.9
関連資料:(1.9MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2873211536041503PW1セット(1m×30m)130ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)50組
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2873212436041505PW1セット(1m×50m)150ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)100組
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2873214036041500PW1セット(1m×100m)1100ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)200組
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2873214936041513PW1セット(1.5m×30m)1.530ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)100組
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2873215836041515PW1セット(1.5m×50m)1.550ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)150組
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2873216736041510PW1セット(1.5m×100m)1.5100ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)300組
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2873217636041523PW1セット(2m×30m)230ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)100組
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2873218536041525PW1セット(2m×50m)250ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)200組
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
2873219436041520PW1セット(2m×100m)2100ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)400組
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

低コストで安定品質の新しい防草シート『Questシート』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする