エアカットバルブ 耐候型

エアカットバルブ 耐候型 - 東光器材エアカットバルブ 耐候型 - 東光器材

ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。
本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
庫内・室内温度を保ちます。
病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。

型式耐候型使用場所屋外用内容量1個
注意
※「トウ」マークの表示されている方向が上となります、上下を間違えないようにしてください。
※製品の機能が損なわれますので横向きや傾斜させて取り付けないでください。
※配管はパイプサドル等により確実に固定し、製品に不要な力が加わらないようにしてください。
※配管のパイプは必要以上に挿入しないでください、挿入寸法をお守りください。
※一般型タイプは屋内専用です。屋外、軒下に取り付ける場合は耐候型をご使用ください。
※接続パイプのズレ(芯ズレ)で本品に不要な力が加わらないように施工してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28732404ACV-VP25EVP25(塩ビ管)用本体配管挿入部:48.6、アダプター:32塩ビ管:25塩ビ管:32
15,120
14,980
16,478(税込)
当日出荷
28732420ACV-VP30EVP30(塩ビ管)用本体配管挿入部:48.6、アダプター:38塩ビ管:30塩ビ管:38
15,120
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする