大塚刷毛製造
透明マスカー
透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。
採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。
用途
広範囲の養生
仕様
(シート)透明フィルムマスカー
タイプ
レギュラー/1本シュリンクタイプ
テープ幅(mm)
15
テープ地色
黄
テープ種類
247M紙
シート長さ(m)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28745318
204119 0550
550
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
28745327
204119 1100
1100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください