吹付け万能ガン用内容器 「ガンパック」

吹付け万能ガン用内容器 「ガンパック」 - 大塚刷毛製造吹付け万能ガン用内容器 「ガンパック」 - 大塚刷毛製造吹付け万能ガン用内容器 「ガンパック」 - 大塚刷毛製造
(3件のレビュー)

職人さんのアイデアから生まれた!
万能ガン用内容器 「ガンパック」お持ちの吹付ガンに装着するだけで、お掃除が簡単になり、作業効率アップする便利アイテムが誕生しました。

用途吹付万能ガン用の内容器材質LDPE(低密度ポリエチレン)容量(L)2.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)141×232内容量1枚
注意
※吹付けガンは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745345321237 0000
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガンパック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28745345
2025-08-26
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

使い捨てではなく洗えるので
掃除の時間が短縮できます。

対象商品 : 28745345
2024-02-29
用途: 吹付け塗装
建設業・工事業

ガンの内部が汚れず、とてもいい商品だと思います。使い捨てではなく何回も使いまわせます。

対象商品 : 28745345
2023-11-14
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

非常に使いやすく、汚れが付かず良い商品です。これからも使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする